Csavarhúzó dugókulcs 1/2″ TORX dugókulcs T60

Cikkszám: 6203270
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6203270
    EAN / GTIN 4010886620328
    Gyártó száma 6203270

    Leírás

    Leírás:

    DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós fogóhoronnyal
    Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
    Krómozott
    GEDORE vanádium speciális acélból készült, polírozott, préselt csapszeggel

    Jellemző:

    • Kimeneti méret TX (belül) [mm]: 13,25 mm
    • Kimeneti méret TXB (belül): T60
    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
    • Furat [mm]: 5,63 - 7,87
    • Beillesztés-Ø Hajtás: 28 mm
    • Teljes szélesség [mm]: 28 mm
    • Teljes hossz [mm]: 55 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél
    • Felület: krómozott
    • Csavar mérete: M14
    • Biztosító: Golyófogó horony
    • Középhossz: 16.0 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz