Csőkulcs készlet 8/1

Cikkszám: 620320 8/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsok száma 8
    Szabvány DIN 896 B
    Hajtószárak száma 1
    Alapanyag Nemesíthető acél, krómozott
    Felület krómozott
    Csomagolás Műanyag tok
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 620320 8/1
    EAN / GTIN 4045197438324
    Gyártó száma 620320 8/1

    Leírás

    Kivitel:

    Vékonyfalú nemesíthető acél csőből, keresztfurattal a hajtószárnak.

    Szabvány:

    DIN 896 B

    Alapanyag:

    Nemesített acél cső, krómozott.

    Tartalom:

    1-1 db 620120 sz. csőkulcs: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz