Csavarhúzó dugókulcs 1/2″ TORX dugókulcs T55

Cikkszám: 6202700
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6202700
EAN / GTIN 4010886620274
Gyártó száma 6202700
L-szám L60160 5167

Leírás

Leírás:

DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
Krómozott
GEDORE vanádium speciális acélból készült, polírozott, préselt csapszeggel

Jellemző:

  • Kimeneti méret TX (belül) [mm]: 11,22 mm
  • Kimeneti méret TXB (belül): T55
  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Furat [mm]: 4,79 - 4,85
  • Beillesztés-Ø Hajtás: 24,7 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 24,7 mm
  • Teljes hossz [mm]: 55 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • Csavar mérete: M12
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • Középhossz: 15,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz