Fali konzol, állítható, rozsdamentes acél

Cikkszám: 62019
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 62019
EAN / GTIN 4031405620193
Gyártó száma 062019
L-szám L90110 699

Leírás

Leírás:

  • Állítható fali konzol
  • Aknalétrákhoz
  • Rozsdamentes acél
  • Megjegyzés: 4-9 lépcsőfokos létrákhoz 2 készlet (= 4 db) fali konzolra van szükség, 10-15 lépcsőfokos létrákhoz 3 készlet (= 6 db) fali konzolra, 16-24 lépcsőfokos létrákhoz 5 készlet (= 10 db) fali konzolra van szükség.
  • 1 készlet = 2 darab (1 x jobb, 1 x bal). A tengelyhez való rögzítéshez anyák és csavarok helyett csak akkor használhatók tiplik és csavarok, ha alkalmasságuk a létra felhasználási helyén bizonyított. Ezeket a létra rögzítési pontján a gyártó által meghatározott erőnek megfelelően kell kiválasztani.
  • A fali dugók és a falra rögzítéshez szükséges csavarok nem tartoznak a szállítási terjedelemhez. Kérjük, tájékozódjon a jó hírű tiplibeszállítóktól.

Jellemző:

  • Anyaga: Nemesacél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Állítási tartomány: 150 mm
  • Max. Faltávolság: 300 mm
  • Min. faltávolság: 150 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz