V4A rozsdamentes acél Akna létra 300mm tiszta szélesség 15 lépcsőfokok

Cikkszám: 62015
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Lépcsőfokok száma 15
Anyag Nemesacél
Termék fajtája Aknalétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 62015
EAN / GTIN 4031405620155
Gyártó száma 062015
L-szám L90110 1271

Leírás

Leírás:

  • Festett és passzivált
  • Szabad szélesség 300 mm
  • 50 x 20 mm-es téglalap alakú csőoszlopok
  • Csúszásmentes perforált lépcsőfokok
  • Különböző fali konzolok kaphatók tartozékként

Jellemző:

  • Külső szélesség: 340 mm
  • Oszlop szélessége: 20 mm
  • Oszlop magassága: 50 mm
  • Vezeték hossza: 4200 mm
  • Tiszta szélesség: 300 mm
  • Anyaga: Rozsdamentes acél V4A
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépések/fokok száma: 15 fok
  • Lépés/fok mélysége: 30 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák