Körkörös rögzítőbilincs d 9 mm

Cikkszám: 6200920
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Gumigyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6200920
EAN / GTIN 4010886620090
Gyártó száma 6200920
L-szám L60160 6311

Leírás

Leírás:

Tartógyűrű d 9 mm

Jellemző:

  • átmérő 1 [mm]: 9,0
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban