TBS 18 LTX BL 5000 akkus szárazépítő csavarhúzó

Cikkszám: 620063500
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 620063500
    EAN / GTIN 4061792206328
    Gyártó száma 620063500

    Leírás

    Leírás:

    • A szakértő az akkus gipszkarton csavarozók között, nagy sebességgel a gipszkarton sorozatos csavarozásához
    • Autostart: A csavarhúzó automatikusan elindul, ha megnyomja a gombot a kényelmes és gazdaságos munkavégzés érdekében
    • Egyedi Metabo kefe nélküli motor a munkavégzéshez és a maximális hatékonysághoz, ideális a sorozatos csavarozásokhoz
    • Könnyű súly, kézreálló csavarhúzó ergonomikus formával a pontos vezetés és erőátvitel érdekében a csavarozási tengelyen
    • Kompakt és könnyű kialakítás a kényelmes egykezes kezeléshez
    • Kapcsolható impulzus üzemmód a kiálló csavarok pontos süllyesztéséhez a mélységütköző eltávolítása nélkül
    • Precíz csavarozás a finoman állítható mélységütközőnek és a halk karmos kuplungnak köszönhetően
    • , pontos sorozatcsavarozás a SPEED FIX 57 csavarhúzó tárral (tartozék, rendelési sz. 630611000)
    • Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához
    • Praktikus övhoroggal, jobbra vagy balra rögzíthető
    • A metaBOX-szal, az intelligens megoldással a szállításhoz és tároláshoz
    • Néhány márka, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

      Szállítási terjedelem
    • Mélységállító, mágneses bit tartó 1/4'' (6,35 mm), Phillips csavarhúzó bit mérete 2/25 mm, övhorog, 2 Li-Power akkucsomag (18 V/2,0 Ah), SC 30 töltő, metaBOX 145 L

    Jellemző:

    • Akkumulátor kapacitás: 2 x 2 Ah
    • Akkumulátor feszültsége: 18 V
    • Az akkumulátor típusa: Li-Power
    • Súly akkumulátorral: 1.3 kg
    • Súly akkumulátor nélkül: 0.9 kg
    • Sebesség üresjáratban: 0 - 5000 /min
    • Max. Nyomaték lágy: 6 Nm
    • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
    • Hangnyomásszint: 72 dB(A)
    • Hangteljesítményszint (LwA): 83 dB(A)
    • Szerszámtartó: Belső hatszög 1/4″ (6,35 mm)

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz