GRIP 476-080Y IC830 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6200446
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6200446
EAN / GTIN 7291075029093
Gyártó száma 6200446
L-szám L23940 460

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló betétek, vágási szélesség (CW) 4,76 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 19,6 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágási szélesség (CW) 4,76 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 19 mm
  • Fogak száma 2

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz