HGPL 4002Y IC908 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 6200241
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6200241
EAN / GTIN 7291075116953
Gyártó száma 6200241
L-szám L23940 1627

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló lapkák, vágási szélesség (CW) 4 mm, vágási hossz max (APMX) 2,4 mm, lapkahossz (INSL) 19 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 248 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 19,6 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,4 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 19 mm
  • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,24 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,24 mm
  • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,1 mm/fordulat
  • Min. Homlokesztergáló adagoló (FFT(min)) 0,16 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz