MARTOR Kések SECUMAX TRENNEX 6200022 , 100 darab dobozban

Cikkszám: 6200022.16
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
Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6200022.16
EAN / GTIN 4002632801136
Gyártó száma 6200022.16

Leírás

Leírás:

Mindent elválaszt, ami puha.
A SECUMAX TRENNEX egy eldobható kés, amely masszív műanyagból készül. Másrészről többvágányú a preferált vágóanyagain. Ezzel a biztonsági kés-vel mindent megdolgozhat, ami lágyabb anyagból készül: Pl. habokat, csőszigetelést, perforált fóliákat és durva szövésű textíliákat. A penge orra elöl lekerekített, hogy megakadályozza a megereszkedést. Apró részletek – nagyszerű hatás!
  • Alapanyag:
    Műanyag
  • Dupla védelem
    a befecskendezett pengével csak azt vágja le, amit igazán szeretne vágni. Tehát sem ő, sem az, ami nem tartozik a ″vágóanyag″ kategóriába.
  • Lekerekített orr
    a hosszú, lekerekített orr tömöríti a vágóanyagot, és biztonságosan vezeti a pengéhez. Lehetetlen elakadni, és nem tudod megütni magad vele.

  • A SECUMAX TRENNEX egy eldobható kés. Mivel nem kell cserélnie a pengét, Ön és alkalmazottai nem léphetnek kapcsolatba vele. Plusz a biztonság szempontjából.
  • A SECUMAX TRENNEX minden kézre
    kicsi, könnyű és praktikus. Olyan praktikus, hogy hosszabb ideig szeret vele dolgozni. Nem számít, hogy jobbkezes vagy balkezes. Mert ez a vágószerszám mindig illik.
  • A tökéletesen elhelyezett
    SECUMAX TRENNEX nem vész el ilyen gyorsan. Mivel a biztonsági kés-t egy szempillával szerelték fel, mindig hasznos helyre rögzítheti.
  • Fő vágási anyagok:
    Hab, polisztirol
    textil
    nem szőtt filc wrap

    , stretch, zsugorfólia
    ragasztószalag

Jellemző:

  • Markolat: Normál fogantyú
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Legmagasabb szintű biztonság (SECUMAX)
  • Biztonsági technológia II: Rejtett penge
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Különösen ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 2, 7 mm
  • Fő vágóanyagok: Hab, polisztirol, textil, nem szőtt, nemez, Csomagolás, nyújtás, zsugorfólia, ragasztószalag, film és papírhálók, Fonal, zsinór
  • Kopási tulajdonságok: Egyszerű kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Igen
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Nem
  • Penge vastagsága (eldobható kés): 0, 30
  • Penge vastagsága (eldobható kés) (egység): Mm
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Nem
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós lehetőségként: Igen
  • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz