Elektronikai homlokcsípő többkomponensű hüvelyekkel 120 mm

Cikkszám: 62 12 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 62 12 120
    EAN / GTIN 4003773048008
    Gyártó száma 62 12 120
    L-szám L70010 454

    Leírás

    Leírás:

    • vágóélekkel puha és közepesen kemény drótokhoz
    • homloklap nélkül, süllyesztett vágáshoz
    • Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében.
    • precíziós illesztésen keresztül
    • a polírozás a finom olajfilmmel együtt jó rozsdavédelmet biztosít - nincsenek zavarok az áramkörben a lepergő krómrészek miatt
    • A vágóélek lézerrel lágyítottak, a vágóélek keménysége legalább 56 HRC

    Jellemző:

    • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 0,3 - 1mm
    • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 0,7 mm
    • Pofa hossza (B): 10mm
    • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 7,5 mm
    • A vágóél hossza mm (C): 17mm
    • Fej szélessége (A): 11mm
    • többkomponensű bevonattal
    • Polírozott
    • Vágóél ferdeség nélkül

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz