Dugókulcs bit 1/2″ hosszú hatszög 23 mm

Cikkszám: 6199810
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6199810
EAN / GTIN 4010886619988
Gyártó száma 6199810
L-szám L60160 4980

Leírás

Leírás:

Gépi működtetésű, alkalmas az összes szokásos pneumatikus és elektromos csavarhúzóhoz
Négyszöghajtással DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerint
Acél, mangánfoszfátozott
Acél, mangánfoszfátozott

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Meghajtás típusa: gépi működtetésű
  • Beillesztési hossz: 82,0 mm
  • Betét Ø 1: 34,0 mm
  • Behelyezési Ø 2: 30,0 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 19,0 mm
  • Teljes hossz [mm]: 82 mm
  • Anyag: Acél
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 23
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz