Gépi dugókulcs bit foglalat 1/4″ hatlapos 1/4

Cikkszám: 6199300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6199300
EAN / GTIN 4010886619933
Gyártó száma 6199300
L-szám L60160 5400

Leírás

Leírás:

Gépi működtetésű, alkalmas az összes szokásos pneumatikus és elektromos csavarhúzóhoz
Négyszögletes meghajtás DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174 szerint
Acél, polírozva

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/4″
  • Meghajtás típusa: gépi működtetésű
  • Beillesztési hossz: 23,0 mm
  • Betét Ø 1: 10,3 mm
  • Behelyezési Ø 2: 13,0 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 3,0 mm
  • Teljes hossz [mm]: 23 mm
  • Anyag: Acél
  • Felület: polírozott
  • Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 1/4″
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz