CBN profilcsiszoló korong 225x5x60 mm 455A541L6V3/50 HM/HSS 455A541L6V3/50 HM/HSS

Cikkszám: 619872
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 619872
EAN / GTIN 9003176198725
Gyártó száma 619872

Leírás

Leírás:

A profil csiszolásához használjon Corundum és CBN tárcsákat a HSS megmunkálásához. A karbidot azonban csak gyémántokkal szabad csiszolni. Az előőrléshez a 54 szemcseméret használatát javasoljuk finom korund és szinterezett korund keverékekben. A 100 szemcseméretet a kész csiszoláshoz és a finom profilokhoz kell használni. Alternatív megoldásként B151 a CBN-ben. A finomabb szemcseméreteket általában keményfémhez használják.

Jellemző:

  • Alak: Egyenes
  • Gabonaméret: 54.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikáció: 455A 541 L6 V3 /50
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 225 x 5 x 60 mm
  • Átmérő: 225 mm
  • Vastagság: 5 mm
  • Furat: 60 mm
  • Anyagalkalmasság: Volfrám-karbid, HSS

Előny:

  • Magas eltávolítási arány
  • Nagy profilpontosság
  • Széles választék

Felhasználás:

  • Keményfém és HSS munkadarabok profilcsiszolásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz