{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 19 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 22 mm | |
Szabvány | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 228 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 33,4 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 38,4 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 13 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 14 mm | |
Csillag helyzete | 10 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 619705 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197673404 | |
Gyártó száma | 619705 19X22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nyitott kettős csillagkulcs 19X22 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
900 darabszám azonnal szállítható
19,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
218 darabszám azonnal szállítható
9,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
950 darabszám azonnal szállítható
10,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 228 | 318 | 318 |
Kulcsnyílás 1 | 19 | 19 | 19 |
Kulcsnyílás 2 | 22 | 22 | 22 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 33,4 | 29 | 29 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 38,4 | 34 | 34 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |