{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Width across flats 1 | 11 mm | |
Width across flats 2 | 13 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Spanner length L | 174 mm | |
maximum ring ⌀ D1 max | 22.8 mm | |
maximum ring ⌀ D2 max | 25.3 mm | |
maximum ring height h1 max | 8.5 mm | |
maximum ring height h2 max | 10.5 mm | |
Ring setting | 10 degrees | |
Material | Chrome vanadium steel | |
Surface | chrome-plated | |
Width across flats | metric | |
Type of product | Spanner |
Cikkszám | 619705 11X13 | |
EAN / GTIN | 4045197673367 | |
Gyártó száma | 619705 11X13 |