Megfordítható racsnis fej 1″ 184 mm

Cikkszám: 6196120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6196120
EAN / GTIN 4010886619612
Gyártó száma 6196120

Leírás

Leírás:

Különösen alkalmas ipari és haszongépjárművek robusztus használatára
Konstrukció DIN 3122, ISO 3315 szerint
Süllyesztett hátrameneti karral, középső állásban reteszelve
Húzási szög 11,25°
Kézi működtetésű Dugókulcsokhoz és csatlakozó alkatrészekhez négyszöghajtással DIN 3120 - D 25, ISO 1174 szerint, csapzárral
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozottan bevonva

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 25 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1″
  • Teljes hossz [mm]: 184 mm
  • A racsnifej magassága: 61,5 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Visszahajlási szög: 11,25 °
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs