Tőcsavar-behajtó készlet, 4 darabos, 6 − 12 mm, acéllemez dobozban

Cikkszám: 619610
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tartalom (db) 4
    Csatlakozó négyszög 1/2 coll
    Acéllemez doboz hossza 220 mm
    Acéllemez doboz szélessége 85 mm
    Acéllemez doboz magassága 38 mm
    Tartalmazott méretek 6 mm - 12 mm
    Csomagolás Acéllemez doboz
    Termék fajtája Lehúzó szerszám
    USP1 1/2 colos belső négyszög és hatszög kulcsos rásegítés
    USP2 ⌀ 6 – 12 mm, 4 darabos, acéllemez dobozban

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 619610
    EAN / GTIN 4045197298669
    Gyártó száma 619610

    Leírás

    Kivitel:

    Erős acél ház átmenő hosszanti furattal. Kíméletesen szorítja a tőcsavart három excentrikus elrendezésű görgő segítségével. Csak fel kell helyezni a szerszámot a tőcsavarra és forgatni. A tőcsavart önműködően szorítja és tartja. A 6 − 12 méretű acéltest 1/2 collos belső négyszöggel. 16-os méret csak kulccsal hajtható.
    A tőcsavar-behajtónk és kihajtónk egy kiváló minőségű szerszám, amelyet úgy terveztek, hogy segítsen a tőcsavarok beszerelésében és eltávolításában. Akár profi szerelő, akár barkácsoló vagy járműtulajdonos, ez a sokoldalú szerszám megkönnyíti a munkáját, és értékes időt és energiát takarít meg.

    A tőcsavar behajtó és kihajtó robusztus és tartós anyagból készült, amely megbízható teljesítményt nyújt. A szerszám 1/2 colos négyszög csatlakozóval rendelkezik a racsnikhoz és a kényelmes kezelés érdekében hatszöggel a kulcsos rásegítéshez. Ez különösen akkor fontos, ha erős tőcsavarokkal dolgozik, amelyeknek erős az ellenállásuk.

    A tőcsavar-behajtó és kihajtó a következő funkciókkal rendelkezik:
    • Behajtás funkció: Ez a funkció lehetővé teszi a tőcsavarok pontos és biztonságos behajtását a megfelelő menetbe.
    • Kihajtás funkció: Néha szükség van sérült vagy megszorult tőcsavarok eltávolítására. Ilyen esetekben a kihajtás funkció kap szerepet. A kihajtó úgy készült, hogy az a tőcsavar meglévő menetébe illeszthető legyen, és a forgatással állandó és ellenőrzött erőt fejtsen ki a tőcsavarra. Ez megkönnyíti a kihajtást még akkor is, ha a tőcsavar nagyon meg van szorulva.
    • Sokoldalúság: A tőcsavar behajtónk és kihajtónk különböző méretekben kapható, hogy megfeleljen a különböző tőcsavarok követelményeinek. Az optimális eredmények elérése érdekében kiválaszthatja az adott felhasználáshoz megfelelő eszközt.
    • Tartósság és megbízhatóság: A szerszám kiváló minőségű króm-vanádium acélból készült, ami hosszú élettartamot és megbízható teljesítményt biztosít. Kíméletesen fogja meg a tőcsavart a három excentrikus elrendezésű görgő segítségével, melyek automatikusan megszorulnak. Megbízhat abban, hogy a tőcsavar behajtónk és kihajtónk tökéletesen ellátja funkcióit, még igényes feladatok és többszöri használat esetén is.

    A tőcsavar behajtó és kihajtó szerszámunk az ideális szerszám a tőcsavarok hatékony be- és kihajtásához, legyen szó autójavításról, gépgyártásról, fémmegmunkálásról vagy más alkalmazásokról. Fektessen a minőségbe és könnyítse meg munkáját megbízható tőcsavar behajtó és kihajtó készülékünkkel.

    Felhasználás:

    Tőcsavarok be- és kihajtásához. Jobbos és balos meghúzáshoz.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott felület.

    Tartalma:

    1-1 db 619600 sz. tőcsavar-behajtó: 6; 8; 10; 12 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz