Négyszögletes fej 1″ 80 mm

Cikkszám: 6196040
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csúszófej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6196040
EAN / GTIN 4010886619605
Gyártó száma 6196040
L-szám L60160 3014

Leírás

Leírás:

DIN 3122, ISO 3315 szerinti kialakítás
Szögletes csúszófej kézi működtetésű, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású Dugókulcshoz, csapzárral
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 25 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1″
  • Teljes hossz [mm]: 80 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz