Közbenső platform, összecsukható

Cikkszám: 61960
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 61960
EAN / GTIN 4031405619609
Gyártó száma 061960

Leírás

Leírás:

  • Használható egyágú, rögzített létrák pihenőplatformjaként. Rögzítés a hátvédre szerelt kiegészítő konzol segítségével. Egy konzol a csomagban.
  • Méretek kb. 600 x 300 mm

Jellemző:

  • Anyaga: Eloxált alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Platform szélessége: 600 mm
  • Platform hossza: 300 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz