Fogantyú 1″ 700 mm

Cikkszám: 6195900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6195900
EAN / GTIN 4010886619599
Gyártó száma 6195900

Leírás

Leírás:

700 mm hosszú fogantyú csapszeges zárral
Kompatibilis a GEDORE négyszögletes csúszófejjel (2187 K) vagy a racsnis fejjel (2193 U-10 K)
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozva

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 700 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban