Küllőkulcs extra mély négyszögletes 14 mm

Cikkszám: 6195310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6195310
EAN / GTIN 4010886619537
Gyártó száma 6195310
L-szám L60160 2097

Leírás

Leírás:

Masszív kialakítás, extra nagy fejmélységgel, 4 oldalú
Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozva

Jellemző:

  • Beillesztési mélység 1: 21,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 240 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 49 mm
  • Fej Ø 1 [mm]: 25 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Shank-Ø: 14 mm
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 14
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz