Dugókulcs 1/2″ hím TORX E20

Cikkszám: 6194690
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6194690
EAN / GTIN 4010886619469
Gyártó száma 6194690
L-szám L60160 3662

Leírás

Leírás:

DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
GEDORE vanádium acél 31CrV3, csiszolva, krómozva

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Beillesztési hossz: 40,0 mm
  • Betét Ø 1: 23,5 mm
  • Behelyezési Ø 2: 24,5 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 14,0 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 24,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 40 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: földelt, krómozott
  • Szélesség a lakásokon keresztül 1 TX (kívül): E20
  • Csavar mérete: M16
  • Csavar mérete [mm]: 18,45 mm
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz