Leírás:
DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
GEDORE vanádium acél 31CrV3, csiszolva, krómozva
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
- Beillesztési hossz: 40,0 mm
- Betét Ø 1: 21,0 mm
- Behelyezési Ø 2: 24,5 mm
- Behatolási mélység [mm]: 14,0 mm
- Teljes szélesség [mm]: 24,5 mm
- Teljes hossz [mm]: 40 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Felület: földelt, krómozott
- Szélesség a lakásokon keresztül 1 TX (kívül): E18
- Csavar mérete: M14
- Csavar mérete [mm]: 16,7 mm
- Biztosító: Golyófogó horony
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs