Kettős racsnis csillagkulcs készlet Torx® csavarokhoz E10XE12

Cikkszám: 619440 E10XE12
Kedvezmény
32,03 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Torx®-Profil 1 E10
Torx®-Profil 2 E12
Teljes hossz L 150 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 18,5 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 20 mm
Maximális gyűrűmagasság h1 7,3 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 7,7 mm
Profil Dugókulcs TORX® csavarokhoz
Fogak száma 72
Utánfogási szög 5 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 619440 E10XE12
EAN / GTIN 4045197229977
Gyártó száma 619440 E10XE12

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Különösen könnyű járású csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz