Leírás:
DIN 3124, ISO 2725-1 szerinti változat
Négyszöghajtás DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, gumírozott markolat
GEDORE vanádium acél 31CrV3, csiszolt, krómozott
GEDORE vanádium acél 31CrV3, csiszolt, krómozott
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,3 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/4″
- Beillesztési hossz: 50,0 mm
- Betét Ø 1: 12,7 mm
- Behelyezési Ø 2: 14,7 mm
- Behatolási mélység [mm]: 16.0 mm
- Teljes szélesség [mm]: 14,7 mm
- Teljes hossz [mm]: 50 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél
- Felület: krómozott
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 10
- Biztosító: Golyófogó horony
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs