Csillag ütőkulcs, egyenes 34 mm

Cikkszám: 619161 34
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 34 mm
Szabvány DIN 7444
Kulcs hossza L 196 mm
Gyűrű ⌀ D 53 mm
Csillag magasság h 17 mm
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület foszfátozott
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 619161 34
EAN / GTIN 4062406097561

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, rövid, erős profilszárral és megerősített üthető véggel.

Szabvány:

DIN 7444

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátozott.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz