Csillag ütőkulcs, egyenes 24 mm

Cikkszám: 619161 24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
230 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 24 mm
Szabvány DIN 7444
Kulcs hossza L 166 mm
Gyűrű ⌀ D 40,5 mm
Csillag magasság h 15 mm
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület foszfátozott
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 619161 24
EAN / GTIN 4062406097523
Gyártó száma 619161 24

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, rövid, erős profilszárral és megerősített üthető véggel.

Szabvány:

DIN 7444

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz