Csavarhúzóbetét 1/4″-os TORX T30 belső foglalat

Cikkszám: 6191240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6191240
EAN / GTIN 4010886619124
Gyártó száma 6191240
L-szám L60160 1173

Leírás

Leírás:

DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyófogó horonnyal
Kézi működtetésű, a könnyű fogás érdekében bordázott
Krómozott
Foszfátozott, préselt csapszeggel

Jellemző:

  • Kimeneti méret TX (belül): T30
  • Kimeneti méret TX (belül) [mm]: 5,52 mm
  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/4″
  • Beillesztési hossz: 37,0 mm
  • Beillesztés-Ø Hajtás: 12 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 12 mm
  • Teljes magasság [mm]: 12 mm
  • Teljes hossz [mm]: 38 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • Csavar mérete: M6 - M7
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • Középhossz: 15,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz