Csavarhúzóbetét 1/4″-os TORX T10 belső foglalat

Cikkszám: 6190780
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Rátűzőkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6190780
    EAN / GTIN 4010886619070
    Gyártó száma 6190780
    L-szám L60160 1398

    Leírás

    Leírás:

    DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyófogó horonnyal
    Kézi működtetésű, a könnyű fogás érdekében bordázott
    Krómozott
    Foszfátozott, préselt csapszeggel

    Jellemző:

    • Kimeneti méret TX (belül): T10
    • Kimeneti méret TX (belül) [mm]: 2,74 mm
    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,3 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/4″
    • Beillesztési hossz: 37,0 mm
    • Beillesztés-Ø Hajtás: 12 mm
    • Teljes szélesség [mm]: 12 mm
    • Teljes magasság [mm]: 12 mm
    • Teljes hossz [mm]: 31 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél
    • Felület: krómozott
    • Csavar mérete: M3 - M3.5
    • Biztosító: Golyófogó horony
    • Középhossz: 15,0 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz