BAS 318 Precíziós WNB szalagfűrész

Cikkszám: 619009000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 619009000
EAN / GTIN 4007430304902
Gyártó száma 619009000
L-szám L01750 23

Leírás

Leírás:

  • Nagy pontosság és stabilitás a legmagasabb vágási minőségért
  • Sima szalagfutás a kiegyensúlyozott, gumibevonatú lendkerekeknek köszönhetően
  • A fűrészlap felső és alsó részén állítható HSS precíziós, hármas görgős görgős vezetése a pontos vágási eredményekért
  • Két vágási sebesség a különböző alkalmazásokhoz és anyagokhoz
  • Precíz vágórács dupla rögzítéssel és rögzítéssel
  • Halk indukciós motor, karbantartásmentes és robusztus
  • Újraindítás elleni védelem: Megakadályozza a véletlen indítást az áramellátás megszakadása után
  • Kényelmes dőlésbeállítás az öntöttvas fűrészasztalhoz a fogazott peremvezetésnek köszönhetően pontos dőlésvágásokhoz
  • befogó kar és szerszám nélküli ajtónyitás a könnyű fűrészlapcseréhez
  • Fűrészlapfeszültségjelző skálával a fűrészlap feszességének ellenőrzéséhez
  • A fűrészlapvédő szerszám nélküli magasságállítása
  • LED-. LED-es munkalámpa a vágási terület megvilágításához
  • Külső elszívás lehetséges a porszegény munkavégzéshez
  • Tárolórekesz az összegyűjtött fűrészpor egyszerű elhelyezéséhez
  • Kihúzható asztalhosszabbítás a nagyméretű munkadarabok biztonságos megmunkálásához
  • Sugarak vágása kör alakú vágóeszközzel
  • Sugarak vágása kör alakú vágóeszközzel
  • Sugarak vágása kör alakú vágóeszközzel
  • Sugarak vágása kör alakú vágóeszközzel
  • Szabópor sugarak körvágó berendezéssel (tartozék)
  • Felületek és íves fűrészvágások újraélezése szalagcsiszoló berendezéssel (tartozék)
  • Kényelmes pozícióváltást biztosító kerekes alátétkeret

    Szállítási terjedelem
  • Univerzális- A6-os szalagfűrészlap, Alváz, hasítórács, sarokrács, elszívó adapter (Ø 44, 58, 100 mm-hez), porgyűjtő tartály, csúszópálca.

Jellemző:

  • Teljesítmény: 660 W
  • Méretek: 665 x 980 x 1600 mm
  • Munkamagasság alátétkerettel: 1000 mm
  • Tartófelület: 560 x 400 mm
  • Átjárószélesség: 307 mm
  • Tömeg: 79 kg
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 900 W
  • Hálózati feszültség: 220 - 240 V
  • Fűrészlap hossza: 2240 mm
  • Fűrészasztal dőlési tartománya: 0 - 45 °
  • Vágási sebesség: 410 / 880 m/min
  • Vágási magasság: 170 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz