Csavarhúzó dugókulcs 1/2″ hosszú TORX dugókulcs T25

Cikkszám: 6188100
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6188100
EAN / GTIN 4010886618813
Gyártó száma 6188100
L-szám L60160 2209
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
Krómozott
GEDORE vanádium speciális acélból készült, polírozott, préselt csapszeggel

Jellemző:

  • Kimeneti méret TX (belül): T25
  • Kimeneti méret TX (belül) [mm]: 4,43 mm
  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Beillesztés-Ø Hajtás: 22,5 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 22,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 100 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • Csavar mérete: M4.5 - M5
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • Középhossz: 62,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz