Leírás:
DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyófogó horonnyal
Kézi működtetésű, a könnyű fogás érdekében bordázott
Krómozott
Króm-vanádium acélból készült hegy, mangánfoszfátozott
Din ISO 8764-1 PZ szerinti hegy
Jellemző:
- Kimeneti méret keresztmélyedés (PZ): 3
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,3 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/4″
- Beillesztés-Ø Hajtás: 12 mm
- Teljes hossz [mm]: 28 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél
- Felület: krómozott
- Biztosító: Golyófogó horony
- Középhossz: 16.0 mm
- A kimeneti csúcs edzése: foszfátozott
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs