Leírás:
DIN 3129, ISO 2725-2 szerinti kivitel
Gépi működtetésű, alkalmas minden szokásos pneumatikus és elektromos csavarhúzóhoz
Négyszögletes meghajtás DIN 3121 - H 25, ISO 1174 szerint
GEDORE speciális acél, polírozott
KB 3770 és KB 3775 sz. használat SW 75 mm-től
* nem szabványosított
* nem szabványosított
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 25.0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1″
- Meghajtás típusa: gépi működtetésű
- Beillesztési hossz: 70,0 mm
- Betét Ø 1: 83,0 mm
- Behelyezési Ø 2: 54,0 mm
- Behatolási mélység [mm]: 28,5 mm
- Teljes hossz [mm]: 87 mm
- Anyag: Acél
- Felület: polírozott
- Vizsgálati nyomaték (min.) [Nm]: 4000 Nm
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 60
- Biztosító: Zárógyűrű és csap
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs