Leírás:
DIN 7422 szerinti változat
Belső négyszöghajtás DIN 3120 - D 25, ISO 1174 szerint, csaprögzítéssel
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
Krómozott
GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, préselt csapokkal
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 25.0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1″
- Beillesztés-Ø Hajtás: 48 mm
- Teljes szélesség [mm]: 48 mm
- Teljes hossz [mm]: 90 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 24
- Biztosító: Tűzár
- Középhossz: 25,5 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs