Leírás:
Különösen alkalmas ipari és haszongépjárművek robusztus használatára
Konstrukció DIN 3122, ISO 3315 szerint
Süllyesztett váltókarral, középső állásban reteszeléssel
Húzási szög 11,25°
Becsúsztatható fogantyúval sz. 2187 G
Kézi működtetésű foglalatokhoz és csatlakozó alkatrészekhez, DIN 3120 - D 25, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, csapzárral
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott
.
Jellemző:
- négyszöghajtás [metrikus]: 25 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 1″
- Fogak száma: 32
- Reteszelés típusa: Rögzítés középső helyzetben
- Kialakítás: teljes
- Teljes hossz [mm]: 810 mm
- A racsnifej magassága: 61,5 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Felület: krómozott
- Visszahajlási szög: 11,25 °
- Biztosító: Tűzár
- Kapcsolási típus: Váltókar
- 1000 V szigetelt: nincs
- Nyomógombos kioldás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs