Csökkentő 1″ - 3/4

Cikkszám: 6180040
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6180040
EAN / GTIN 4010886618004
Gyártó száma 6180040
L-szám L60160 1882

Leírás

Leírás:

DIN 3123, ISO 3316 szerinti kialakítás
Kézi működtetésű, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású Dugókulcshoz, csapzárral
Vanádium acél 31CrV3, krómozottan bevonva

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 25.0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1″
  • négyszöghajtás [metrikus]: 20 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
  • Teljes hossz [mm]: 75 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz