Önindító kulcs, Kulcsnyílások: 10X12mm

Cikkszám: 618000 10X12
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílások (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 10 mm
Kulcsnyílás 2 12 mm
Kulcs hossza 150 mm
Gyűrű ⌀ D1 16,5 mm
Gyűrű ⌀ D2 19,5 mm
Fejmagasság h 6,5 mm
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület Krómozott (lepattogzásmentes)
Kulcsnyílás méret Metrikus
Csillagkulcs oldal AS-drive igen
Ívelt alak igen
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 618000 10X12
EAN / GTIN 4018754022038
Gyártó száma 41091012
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt csillagkulcs, ívelt alakú. Pontos illesztésű kulcsnyílások. Csavarodásmentes kettős T-profilú szár. AS-Drive profillal.

Felhasználás:

Különösen a motorblokkon végzett munkálatokhoz, pl. porlasztó, generátor, stb. beszerelésekor, és mindenhol, ahol a csavarok és az anyák normál csillagkulccsal nehezen hozzáférhetőek.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület (éles szélek nélkül).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz