Csavarhúzóbetét 1/4″ hatlapú 6 mm-es Csavarhúzóbetét

Cikkszám: 6178490
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6178490
EAN / GTIN 4010886617847
Gyártó száma 6178490
L-szám L60160 1076

Leírás

Leírás:

DIN 7422 szerinti kialakítás
Négyszögletes meghajtás DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal
Kézi működtetésű, könnyen kezelhető bütyközéssel
Krómozott
Mangán-foszfátozott hegy
Króm-vanádium acél

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/4″
  • átmérő 1 [mm]: 12,0
  • Beillesztési hossz: 28,0 mm
  • Betét Ø 1: 12,0 mm
  • Beillesztés-Ø Hajtás: 12 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 12 mm
  • Teljes hossz [mm]: 28 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 6
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • Középhossz: 16.0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs