Leírás:
DIN 3120 - D 25, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású dugaszolóaljzat, csaprögzítéssel
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 25.0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1″
- Beillesztési hossz: 75,0 mm
- Betét Ø 1: 72,4 mm
- Behelyezési Ø 2: 50,0 mm
- Behatolási mélység [mm]: 35,0 mm
- Teljes szélesség [mm]: 72,4 mm
- Teljes hossz [mm]: 75 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Felület: krómozott
- Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 2″
- Biztosító: Tűzár
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs