Mérőhasáb, metrikus, JCSS tanúsítvánnyal, ISO, K osztály, Zero Cera Kerámia, 200 mm

Cikkszám: 617682-016
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
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 617682-016
EAN / GTIN 4946368598758
Gyártó száma 617682-016
L-szám L40010 6739

Leírás

Leírás:

Ezek a nagyon alacsony hőtágulási együtthatóval rendelkező kerámia Mérőhasábok a következő előnyöket kínálják Önnek: Hőtágulási együttható: 0 ± 0,02x10 -6/K A kerámiaanyag szinte egyáltalán nem öregszik Rendkívül kis tömeg Korróziómentes Nem mágneses

Jellemző:

Pontosság: DIN EN ISO 3650, K osztály
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Alumínium tokkal

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz