Mérőhasáb, metrikus, JCSS tanúsítvánnyal, ISO, K osztály, Zero Cera kerámia, 100 mm

Cikkszám: 617681-016
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
    Termék fajtája Mérőhasáb

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 617681-016
    EAN / GTIN 4946368598710
    Gyártó száma 617681-016
    L-szám L40010 15672

    Leírás

    Leírás:

    Ezek a nagyon alacsony hőtágulási együtthatóval rendelkező kerámia Mérőhasábok a következő előnyöket kínálják Önnek: Hőtágulási együttható: 0 ± 0,02x10 -6/K A kerámiaanyag szinte egyáltalán nem öregszik Rendkívül kis tömeg Korróziómentes Nem mágneses

    Jellemző:

    Pontosság: DIN EN ISO 3650, K osztály
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: Alumínium tokkal

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz