Leírás:
DIN 3124, ISO 2725-1 szerinti változat
Négyszöghajtás DIN 3120 - D 25, ISO 1174 szerint, csaprögzítéssel
Kézi működtetésű, keresztgörbítéssel a könnyű fogásért
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott
* Nem szabványosított
* Nem szabványosított
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 25.0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1″
- Beillesztési hossz: 97,0 mm
- Betét Ø 1: 108,9 mm
- Behelyezési Ø 2: 59,5 mm
- Behatolási mélység [mm]: 54,0 mm
- Teljes szélesség [mm]: 108,9 mm
- Teljes hossz [mm]: 97 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Felület: krómozott
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 80
- Biztosító: Tűzár
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs