Dugókulcs 1″UD profil 41 mm-es

Cikkszám: 6175040
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6175040
EAN / GTIN 4010886617502
Gyártó száma 6175040
L-szám L60160 386

Leírás

Leírás:

DIN 3124, ISO 2725-1 szerinti változat
Négyszöghajtás DIN 3120 - D 25, ISO 1174 szerint, csaprögzítéssel
Kézi működtetésű, keresztgörbítéssel a könnyű fogásért
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott
* Nem szabványosított
* Nem szabványosított

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 25.0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1″
  • Beillesztési hossz: 70,0 mm
  • Betét Ø 1: 60,1 mm
  • Behelyezési Ø 2: 50,0 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 30,5 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 60,1 mm
  • Teljes hossz [mm]: 70 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 41
  • Biztosító: Tűzár
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz