Csavarhúzóbetét 1/4″ hornyos 4 x 0,8 mm

Cikkszám: 6171560
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6171560
EAN / GTIN 4010886617151
Gyártó száma 6171560

Leírás

Leírás:

DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós rögzítő horonnyal
Kézi működtetésű, a könnyű fogás érdekében bordázott
Krómozott
Króm-vanádium acélból készült hegy, mangánfoszfátozott
Din ISO 2380-1 Form B szerinti penge

Jellemző:

  • Kimeneti méretű nyílás: 4
  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/4″
  • Beillesztés-Ø Hajtás: 12 mm
  • Teljes hossz [mm]: 28 mm
  • Pengevastagság: 0,8 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • Középhossz: 16.0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz