Ízelt fogantyú 1/4″

Cikkszám: 6171050
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 6171050
EAN / GTIN 4010886617106
Gyártó száma 6171050
L-szám L60160 3930

Leírás

Leírás:

DIN 3122, ISO 3315 szerinti kivitel
Kézi működtetésű, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású dugókulcsokhoz, golyós zárral
Vanádium acél 31CrV3, csiszolt, krómozott, négyszögletes fej mangánfoszfátozott
Vanádium acél 31CrV3, csiszolt, krómozott, mangánfoszfátozott

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
  • Teljes hossz [mm]: 146 mm
  • Anyag: Vanádium acél 31CrV3
  • Felület: csiszolt, krómozott, négyszögletes mangánfoszfátozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz