Leírás:
Különösen alkalmas szűk helyeken végzett munkához
Design DIN 3122, ISO 3315
Könnyű fogású fém indexelőtárcsával, finom fogazású (72 fog) és robusztus
Húzási szög 5°
Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal
Kézi működtetésű dugókhoz és csatlakozó alkatrészekhez négyszöghajtással DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerint, golyós zárral
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
Jellemző:
- négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
- Fogak száma: 72
- Reteszelés típusa: Golyós zár
- Teljes szélesség [mm]: 26 mm
- Teljes magasság [mm]: 25 mm
- Teljes hossz [mm]: 130 mm
- Markolat anyaga: 2 alkatrész
- A racsnifej magassága: 25 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Felület: krómozott
- Visszahajlási szög: 5 °
- 1000 V szigetelt: nincs
- Nyomógombos kioldás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: nincs