Keresztfogantyú 1/4″ 115 mm

Cikkszám: 6170160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6170160
    EAN / GTIN 4010886617014
    Gyártó száma 6170160
    L-szám L60160 2679

    Leírás

    Leírás:

    DIN 3122, ISO 3315 szerinti kialakítás
    Kézi működtetésű, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású Dugókulcshoz, golyós zárral
    Vanádium acél 31CrV3, csiszolt, krómozott

    Jellemző:

    • négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
    • Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
    • Teljes hossz [mm]: 115 mm
    • Anyag: Vanádium acél 31CrV3
    • Felület: földelt, krómozott
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz