Leírás:
DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyófogó horonnyal
Kézi működtetésű, a könnyű fogás érdekében bordázott
GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott
GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/4″
- Betét Ø 1: 11,0 mm
- Behelyezési Ø 2: 12,0 mm
- Behatolási mélység [mm]: 7,0 mm
- Teljes hossz [mm]: 25 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél
- Felület: krómozott
- Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 9/32″
- Biztosító: Golyófogó horony
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs