Flexiamant szuper 125x2,5x22,23 kő, TF 41

Cikkszám: 616733000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 616733000
    EAN / GTIN 4007430403063
    Gyártó száma 616733000

    Leírás

    Leírás:

    • Univerzális tárcsa természetes és mesterséges kő megmunkálásához
    • Keménység: közepes
    • Nagy vágási teljesítmény hosszú élettartammal
    • Maximális munkasebesség 80 m/s.

    Jellemző:

    • Kivégzés: Egyenes
    • Átmérő x vastagság x furat: 125 x 2,5 x 22,23 mm
    • Max. Fordulatszám: 12200 rpm
    • Minőségi osztály: C 30-S.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz